内容量1セット(500個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:24V最小ブレークダウン電圧:13.3V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:12Vピン数:8ピークパルスパワー消費:300W最大ピークパルス電流:12AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:4mmSMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp:8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流
注文コード47113624
品番SMDA12C.TBT