SLVU2.8-8.TBT Semtech 4チャンネル 双方向 TVSダイオード SEMTECH 47113649

Semtech 4チャンネル 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:17V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:2.8Vピン数:8ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:30AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃高さ:1.5mmEPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp:8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧 注文コード47113649 品番SLVU2.8-8.TBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:17V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:2.8V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:600W
最大ピークパルス電流:30A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
高さ:1.5mm
EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp:8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする