内容量1個
仕様ダイオード構成:絶縁型最大クランピング電圧:17V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:2.8Vピン数:8ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:30AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+125 ℃最大逆漏れ電流:1μAEPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp:8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧
注文コード47113658
品番SLVU2.8-8.TBT