仕様方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:14.5V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:24A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:5
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
テスト電流:1mA
Semtech 350 W TVSダイオードアレイ、ESD / ラッチアップ保護用、SMSシリーズ. SemtechのSMSシリーズのTVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 携帯電話、携帯電話アクセサリ、PDA、ポケットベル、ノートパソコンなどの用途に最適です。 SMS TVSダイオードは、マイクロプロセッサベースのアプリケーション、周辺機器、産業用機器にも適しています。 SMS TVSダイオードの特長と利点 ;ピークパルス電力: 350ワット(tp:8/20 μs) ;データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) ;I/Oラインを保護 ;低漏洩電流