Semtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47113694 品番SMS05C.TCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:14.5V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:300W
最大ピークパルス電流:24A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:5
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
テスト電流:1mA
Semtech 350 W TVSダイオードアレイ、ESD / ラッチアップ保護用、SMSシリーズ. SemtechのSMSシリーズのTVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 携帯電話、携帯電話アクセサリ、PDA、ポケットベル、ノートパソコンなどの用途に最適です。 SMS TVSダイオードは、マイクロプロセッサベースのアプリケーション、周辺機器、産業用機器にも適しています。 SMS TVSダイオードの特長と利点 ;ピークパルス電力: 350ワット(tp:8/20 μs) ;データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) ;I/Oラインを保護 ;低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする