SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 6チャンネル 双方向 EMIフィルタ& ESDプロテクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47113719
品番
ECLAMP2410P.TCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:16
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:6
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
寸法:4.1 x 1.6 x 0.65mm
ESD / EMIフィルタ保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応