SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 8チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
47113764
品番
LCDA15C-8.TBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:33V
最小ブレークダウン電圧:16.7V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:15V
ピン数:16
ピークパルスパワー消費:500W
最大ピークパルス電流:15A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:8
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:4mm
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応