SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 8チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47113773
品番
LCDA15C-8.TBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型
最大クランピング電圧:33V
最小ブレークダウン電圧:16.7V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:15V
ピン数:16
ピークパルスパワー消費:500W
最大ピークパルス電流:15A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:8
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:5μA
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応