SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47113868
品番
RCLAMP1521P.TCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:30V
最小ブレークダウン電圧:16.7V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:15V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:120W
最大ピークパルス電流:4A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
最大逆漏れ電流:1μA
高電流落雷保護、Semtech