仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:18V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:3.3V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:90W
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
寸法:1 x 0.6 x 0.47mm
μClamp?ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp? TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp? TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp? TVSダイオードの特長と利点 ;データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (tp:5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) ;超小型パッケージ(1.0 x 0.6 x 0.5 mm) ;低漏洩電流 ;ソリッドステートシリコンアバランシェ技術
RoHS指令(10物質対応)対応