SEMTECH
SEMTECHの 電子部品(オンボード)
SEMTECHの 能動部品
SEMTECHの ディスクリート
Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47114035
品番
RCLAMP2504P.TCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:13V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SLP EP
最大逆スタンドオフ電圧:2.5V
ピン数:6
ピークパルスパワー消費:80W
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
幅:1.6mm
高電流落雷保護、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応