Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47114263 品番KS300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
アクセサリタイプ:カバー
併用可能製品:単相SSR、3相SSR
UL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする