Sensata / Crydom 半導体リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:7コンタクトの数:2シリーズ:SeriesOneDR時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:6 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:24 V ac/dc動作温度 Min:-30℃Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ 注文コード47114656 品番DRTU06D06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 24 V ac/dc
時間範囲:0.1秒 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:7
コンタクトの数:2
シリーズ:SeriesOneDR
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:SPNO
最大電流:6 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:24 V ac/dc
動作温度 Min:-30℃
Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする