仕様
センサ機能:温度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.3℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作温度範囲:-40 → +125 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:2.4 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
パッケージタイプ:DFN
長さ:2.6mm
高さ:1mm
幅:2.6mm
分解能:0.015 ℃
STS3x-DIS高精度温度センサ. Sensirion 製の高精度デジタル温度センサは、以前の製品よりもインテリジェントで、信頼性と精度仕様が向上しています。 これらの機能には、信号処理、2人のユーザーが選択できるI2Cアドレス、最高1 MHzの通信速度があります。 < 123-7354') 123-7354/ STS30-DIS < 123-7355') 123-7355/ STS31-DIS. 測定温度範囲: -40 → 125 ℃ 精度: ±0.3 ℃ (STS30: 0 → 65 ℃、STS31: -40 → 90 ℃) 2.5 x 2.5 x 0.9 mmと小型なDFN8パッケージ 幅広い供給電圧範囲: 2.4 → 5.5 V