Sensirion 温度, 湿度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47114717 品番STS31-DIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.3℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:2.4 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
パッケージタイプ:DFN
長さ:2.6mm
高さ:1mm
幅:2.6mm
寸法:2.6 x 2.6 x 1mm
STS3x-DIS高精度温度センサ. Sensirion 製の高精度デジタル温度センサは、以前の製品よりもインテリジェントで、信頼性と精度仕様が向上しています。 これらの機能には、信号処理、2人のユーザーが選択できるI2Cアドレス、最高1 MHzの通信速度があります。 < 123-7354') 123-7354/ STS30-DIS < 123-7355') 123-7355/ STS31-DIS. 測定温度範囲: -40 → 125 ℃ 精度: ±0.3 ℃ (STS30: 0 → 65 ℃、STS31: -40 → 90 ℃) 2.5 x 2.5 x 0.9 mmと小型なDFN8パッケージ 幅広い供給電圧範囲: 2.4 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする