SHTW2 Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRION 47114726

Sensirion 温度, 湿度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47114726 品番SHTW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度 / 湿度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.4 (Temperature) ℃, ±3 (Humidity) %RH
実装タイプ:表面実装
ピン数:4
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:1.62 V
動作供給電圧 Max:1.98 V
パッケージタイプ:フリップチップ
長さ:1.34mm
高さ:0.42mm
幅:0.77mm
寸法:1.34 x 0.77 x 0.42mm
SHTW2フリップチップ湿度 / 温度センサ. Sensirion SHTW2は、小型のWLCSP4フリップチップSMTパッケージにデジタル湿度 / 温度センサを収容しています。 センサシステム全体がシングルチップ内に収容され、静電容量式湿度センサ、バンドギャップ温度センサ、アナログ / デジタル信号処理回路、較正データメモリ、I2C高速モード通信をサポートするデジタルインターフェイスを含んでいます。 低電力消費と1.8 Vの動作電圧を特長としているため、この装置はスペースや使用可能な電力が限られるモバイル及びワイヤレスの用途に最適です。. 動作供給電圧1.8 V アイドル状態電流0.7 uA、平均動作電流4.8 uA 湿度測定範囲0 → 100 %RH、標準精度±3 %RH 温度測定範囲-30 → 100 ℃、標準精度±0.4 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする