仕様
センサ機能:温度 / 湿度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±0.4 (Temperature) ℃, ±3 (Humidity) %RH
実装タイプ:表面実装
ピン数:4
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:1.62 V
動作供給電圧 Max:1.98 V
パッケージタイプ:フリップチップ
長さ:1.34mm
高さ:0.42mm
幅:0.77mm
寸法:1.34 x 0.77 x 0.42mm
SHTW2フリップチップ湿度 / 温度センサ. Sensirion SHTW2は、小型のWLCSP4フリップチップSMTパッケージにデジタル湿度 / 温度センサを収容しています。 センサシステム全体がシングルチップ内に収容され、静電容量式湿度センサ、バンドギャップ温度センサ、アナログ / デジタル信号処理回路、較正データメモリ、I2C高速モード通信をサポートするデジタルインターフェイスを含んでいます。 低電力消費と1.8 Vの動作電圧を特長としているため、この装置はスペースや使用可能な電力が限られるモバイル及びワイヤレスの用途に最適です。. 動作供給電圧1.8 V アイドル状態電流0.7 uA、平均動作電流4.8 uA 湿度測定範囲0 → 100 %RH、標準精度±3 %RH 温度測定範囲-30 → 100 ℃、標準精度±0.4 ℃