Sensirion 温度, 湿度センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード47114744 品番SHT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ機能:温度 / 湿度
出力タイプ:デジタル
インターフェースタイプ:シリアル-I2C
精度:±3 (Humidity) %RH, ±3 (Temperature) ℃
実装タイプ:表面実装
ピン数:6
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
動作供給電圧 Min:2.1 V
動作供給電圧 Max:3.6 V
パッケージタイプ:DFN
長さ:3mm
高さ:1.1mm
幅:3mm
寸法:3 x 3 x 1.1mm
SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ. Sensirion SHT2xシリーズのDFNデジタル湿度 / 温度センサはCMOSensRベースです。 これらは幅広く使用されている業界標準の湿度 / 温度センサです。 湿度は容量センサで、そして温度はバンドギャップセンサで計測されます。 SHT2xセンサは、アンプ、A/Dコンバータ、OTPメモリ、そしてデジタルインターフェイスを備えたバージョン4シリコンチップを搭載しています。 センサ領域が開放されたプラスチックのパッケージに収められていて、外部の衝撃からデバイスを保護し、長期安定性を提供します。 SHT2xセンサは、多量及び少量の用途に適しています。 SHT21PはPWM出力を備え、SHT21SはPDM出力を備えています。これらの出力は最適なローパスフィルタを使用することで、アナログ出力に変換できます。 SHT20 - 低コスト、 SHT21 - 標準、 SHT25 - 高精度. CMOSensRベーステクノロジ 完全較正済み I2Cシリアルインターフェイス(SHT21P / SHT21Sを除く) デジタル出力 低消費電力 長期安定性 供給電圧範囲: 2.1 → 3.6 V. 以下のセンサを取り揃えています。. < 123-7351') 123-7351/ ・ SHT20 ・ I2Cデジタル出力 < 786-5554') 786-5554/ ・ SHT21 ・ I2Cデジタル出力 < 876-5055') 876-5055/ ・ SHT21P ・ PWM出力 < 876-5064') 876-5064/ ・ SHT21S ・ PDM出力 < 727-6226') 727-6226/ ・ SHT25 ・ I2Cデジタル出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする