内容量1個
仕様実装タイプ:基板実装動作温度 Max:+85 ℃動作温度 Min:-20 ℃SDP3xシリーズ差圧センサ. Sensirion SDP3x差圧センサは、小型サイズが重要な要件である大容量用途向けに設計されています。 次世代CMOSensRセンサチップを採用し、高測定速度、優れた精度、及び長期的安定性を兼ね備えています。 このデバイスは、較正済みで温度補償機能を備え、3.3 V電源で動作します。 SDP31デジタル センサ( ; 123-7131 123-7131 )は、スマート平均算出、複数の温度補償モード、設定可能なI2Cアドレス、及び割込み機能を備えています。 SDP36アナログ センサ( ; 123-7132 123-7132 )は、設定可能なレシオメトリック出力信号を備えています。使用時の出力曲線及び温度補償を選択できます。
注文コード47114778
品番SDP36-500Pa