内容量1個
仕様最大オーバーロード圧力:1バール実装タイプ:マニホールド取り付け, 基板実装ピン数:4寸法:29 x 18 x 14.25mm長さ:29mm幅:18mm高さ:14.25mm最高使用圧力:+125Pa動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max:+85 ℃出力電圧 Max:0.9 V最低使用圧力:-12.5 (Linear) Pa, -125 (Square Root) Pa動作温度 Min:-40 ℃SDP8xxアナログ差圧センサ. Sensirion SDP800シリーズのアナログ差圧センサは、優れた性能を誇り、高容量の用途向けに開発されています。このセンサは、空気又はその他の非侵襲性ガスを対象に使用します。+/-500 Pa (+/-2水柱インチ / +/-5 mbar)までの範囲をカバーし、差圧が非常に小さくても正確で安定した測定が可能です。SDP800シリーズは、アナログレシオメトリック電圧出力を備え、独立ピンで出力特性を線形又は平方根に設定できます。 このCMOSテクノロジーは、高品質の大量生産に適しており、要求が厳しくコスト重視のOEM用途に理想的な選択肢です。CMOSensテクノロジーは、高い工程能力と優れたシグナルノイズ比を備え、信頼性が高く、長期的な安定性に優れています。
注文コード47114805
品番SDP806-125Pa