Sensirion 差圧センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大オーバーロード圧力:1バール実装タイプ:マニホールド取り付け, 基板実装ピン数:4寸法:29 x 18 x 14.25mm長さ:29mm幅:18mm高さ:14.25mm最高使用圧力:+500Pa動作供給電圧 Max:5.5 V動作温度 Max:+85 ℃出力電圧 Max:0.9 V最低使用圧力:-50 (Linear) Pa, -500 (Square Root) Pa動作温度 Min:-40 ℃SDP8xxアナログ差圧センサ. Sensirion SDP800シリーズのアナログ差圧センサは、優れた性能を誇り、高容量の用途向けに開発されています。このセンサは、空気又はその他の非侵襲性ガスを対象に使用します。+/-500 Pa (+/-2水柱インチ / +/-5 mbar)までの範囲をカバーし、差圧が非常に小さくても正確で安定した測定が可能です。SDP800シリーズは、アナログレシオメトリック電圧出力を備え、独立ピンで出力特性を線形又は平方根に設定できます。 このCMOSテクノロジーは、高品質の大量生産に適しており、要求が厳しくコスト重視のOEM用途に理想的な選択肢です。CMOSensテクノロジーは、高い工程能力と優れたシグナルノイズ比を備え、信頼性が高く、長期的な安定性に優れています。 注文コード47114875 品番SDP806-500Pa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大オーバーロード圧力:1バール
実装タイプ:マニホールド取り付け, 基板実装
ピン数:4
寸法:29 x 18 x 14.25mm
長さ:29mm
幅:18mm
高さ:14.25mm
最高使用圧力:+500Pa
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Max:+85 ℃
出力電圧 Max:0.9 V
最低使用圧力:-50 (Linear) Pa, -500 (Square Root) Pa
動作温度 Min:-40 ℃
SDP8xxアナログ差圧センサ. Sensirion SDP800シリーズのアナログ差圧センサは、優れた性能を誇り、高容量の用途向けに開発されています。このセンサは、空気又はその他の非侵襲性ガスを対象に使用します。+/-500 Pa (+/-2水柱インチ / +/-5 mbar)までの範囲をカバーし、差圧が非常に小さくても正確で安定した測定が可能です。SDP800シリーズは、アナログレシオメトリック電圧出力を備え、独立ピンで出力特性を線形又は平方根に設定できます。 このCMOSテクノロジーは、高品質の大量生産に適しており、要求が厳しくコスト重視のOEM用途に理想的な選択肢です。CMOSensテクノロジーは、高い工程能力と優れたシグナルノイズ比を備え、信頼性が高く、長期的な安定性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする