SENSIRION
SENSIRIONの 電子部品(オンボード)
SENSIRIONの 能動部品
SENSIRIONの ディスクリート
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47114963
品番
SFM3200-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:デジタル流量計
最小流量:-100 SLPM
最大流量:250 SLPM
電源電圧:5 V
パイプの直径範囲:23.5 → 26 mm
接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF
最大圧力:1.07バール
素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール
最低対象温度:10 ℃
最高対象温度:+50
動作温度 Min:+10℃
動作温度 Max:+50℃
シリーズ:SFM3200
RoHS指令(10物質対応)
対応