Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47114979 品番SFM3000-200C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
監視対象:ガス
検出タイプ:低圧力降下
最小流量:-200 slm
最大流量:200 slm
電源電圧:5 V
パイプの直径範囲:22 mm
接続タイプ:2線式I2C
最大圧力:1.3バール
最低対象温度:-20 ℃
最高対象温度:+80℃
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
シリーズ:SFM3000
Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする