Sensirion 流量計 ガス SFM4100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47114988 品番SFM4100 Air
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
監視対象:ガス
検出タイプ:デジタル質量
最小流量:0 slm
最大流量:20 slm
電源電圧:3.5.→ 9 V
パイプの直径範囲:15.35 mm
接続タイプ:2線式I2C
最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar
最低対象温度:0 ℃
最高対象温度:+50℃
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
シリーズ:SFM4100
Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする