SDP600-025Pa Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装 SENSIRION 47115006

Sensirion, 圧力センサ, 差動 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47115006 品番SDP600-025Pa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:差動
最小圧力:-25Pa
最大圧力の読み:25Pa
精度:3 %
出力タイプ:デジタル
メディアは、測定:空気、窒素ガス、酸素ガス
プロセス接続:5.2 mmチューブ
応答時間:4.6ミリ秒
電流 Max:<6 mA
電源電圧:3.6 V
ハウジング材質:PBT
IP評価:IP30
取り付けタイプ:基板実装
SPD6xxシリーズ低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600シリーズのデジタル差圧センサは、優れた性能を提供し、低コストな高容量の用途向けに開発されています。 これらのセンサは、空気又は非刺激性ガス用で、非常に低い差圧でも正確かつ安定した結果を提供します。 SDP600シリーズは、3.3 Vの供給電圧で動作し、デジタル2線インターフェイスを備えていて、適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。 測定信号は内部的に線形化及び温度補償されます。 SDP6x1デバイス( ; 123-7139 123-7139 / ; 123-7142 123-7142 )は、バイパス構成で質量流量と標準状態での体積流量向けに最適化されています。 SDP6x6デバイス( ; 123-7140 123-7140 及び ; 123-7143 123-7143 )は、各測定の合間にセンサを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする