仕様
圧力の読取りタイプ:差動
最小圧力:-25Pa
最大圧力の読み:25Pa
精度:3 %
出力タイプ:デジタル
メディアは、測定:空気、窒素ガス、酸素ガス
プロセス接続:5.2 mmチューブ
応答時間:4.6ミリ秒
電流 Max:
<lt/>6 mA
電源電圧:3.6 V
ハウジング材質:PBT
IP評価:IP30
動作温度 Max:+80℃
SPD6xxシリーズ低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600シリーズのデジタル差圧センサは、優れた性能を提供し、低コストな高容量の用途向けに開発されています。 これらのセンサは、空気又は非刺激性ガス用で、非常に低い差圧でも正確かつ安定した結果を提供します。 SDP600シリーズは、3.3 Vの供給電圧で動作し、デジタル2線インターフェイスを備えていて、適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。 測定信号は内部的に線形化及び温度補償されます。 SDP6x1デバイス( ; 123-7139 123-7139 / ; 123-7142 123-7142 )は、バイパス構成で質量流量と標準状態での体積流量向けに最適化されています。 SDP6x6デバイス( ; 123-7140 123-7140 及び ; 123-7143 123-7143 )は、各測定の合間にセンサを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。