honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
SENSOR 5PSI GAUGE barbed
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
47115277
品番
26PCBFB6G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0psi
最大圧力の読み:5psi
精度:±0.25 %
出力タイプ:非増幅
メディアは、測定:窒素ガス、酸素
アナログ出力:47 → 53 mV
応答時間:1 ms
電源電圧:10 V dc
動作温度 Max:+85℃
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC. 電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
RoHS指令(10物質対応)
対応