曜日別特売
LPM2610-D09 Sensor module, LPM2610-D09, LP gas Figaro 47115338

Sensor module, LPM2610-D09, LP gas

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47115338品番LPM2610-D09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,743
販売価格(税別)
6,130
仕様
ガス検知:ブタン, プロパン
寸法:27 x 12.5 x 14.1mm
重量:2.8g
動作温度 Min:0 ℃
LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする