SES ケーブルスリーブツール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ツールタイプ:スリーブ拡張器併用可能製品:スリーブ及びグロメットプロング長さ:23mmスリーブ取り付け工具. 各種スリーブ取り付け工具、HELAVIAR及びSILAVIARスリーブでのスリーブ取り付けに特に適しています。 超軽量黒色プラスチックの工具です。 使いやすさを追求した形状です。 ステンレススチールのノーズは加工、鍛造、及び研磨済みです。 注文コード47116546 品番04100020000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ツールタイプ:スリーブ拡張器
併用可能製品:スリーブ及びグロメット
プロング長さ:23mm
スリーブ取り付け工具. 各種スリーブ取り付け工具、HELAVIAR及びSILAVIARスリーブでのスリーブ取り付けに特に適しています。 超軽量黒色プラスチックの工具です。 使いやすさを追求した形状です。 ステンレススチールのノーズは加工、鍛造、及び研磨済みです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする