新電元
ブリッジ整流器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47119048
品番
D15XB60H-7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:15A
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:5S
ピン数:4
構成:シングル
動作温度 Max:+150 ℃
ピーク順方向電圧:1.05V
ピーク逆電流:10μA
長さ:30mm
幅:4.6mm
適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. シングルインラインブリッジ整流器、Shindengen. スルーホール基板実装用のSIP (シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V、800 V
RoHS指令(10物質対応)
対応