新電元
新電元の 電子部品(オンボード)
新電元の 能動部品
新電元の ディスクリート
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:25Aピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:パネルマウントパッケージタイプ:S 25VBピン数:4構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:400A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃ピーク順方向電圧:1.05Vピーク逆電流:10μA長さ:32mm幅:32mmSQIP型 ブリッジ整流ダイオード
注文コード
47119057
品番
S25VB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:25A
ピーク逆繰返し電圧:600V
実装タイプ:パネルマウント
パッケージタイプ:S 25VB
ピン数:4
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
ピーク順方向電圧:1.05V
ピーク逆電流:10μA
長さ:32mm
幅:32mm
SQIP型 ブリッジ整流ダイオード