Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:6Aピーク逆繰返し電圧:800V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:D3Kピン数:4構成:シングル動作温度 Max:+150 ℃ピーク順方向電圧:1.05Vピーク逆電流:10μA長さ:13.8mm幅:3.1mm適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. シングルインラインブリッジ整流器、Shindengen. スルーホール基板実装用のSIP (シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V、800 V 注文コード47119066 品番UD6KBA80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:6A
ピーク逆繰返し電圧:800V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:D3K
ピン数:4
構成:シングル
動作温度 Max:+150 ℃
ピーク順方向電圧:1.05V
ピーク逆電流:10μA
長さ:13.8mm
幅:3.1mm
適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. シングルインラインブリッジ整流器、Shindengen. スルーホール基板実装用のSIP (シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V、800 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする