信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119109
品番
SS-100-702B 6V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:12mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:4.6W
電源電圧:6 V
長さ:50mm
幅:34mm
深さ:30mm
寸法:50 x 34 x 30 mm
ソレノイド、プルタイプ4.6 W SS-100-702B. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし