信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119118
品番
SS-121-701C 24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:15mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:8W
電源電圧:24 V
長さ:64.5mm
幅:38mm
深さ:30mm
寸法:64.5 x 38 x 30 mm
ソレノイド、プルタイプ8.0 W SS-121-701C. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし