信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119127
品番
SS-120-401B 6V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:15mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:8W
電源電圧:6 V
長さ:50.4mm
幅:40mm
深さ:36mm
寸法:50 x 40 x 36 mm
ソレノイド、プルタイプ8.0 W SS-120-401B. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし