信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119163
品番
SS-101-701 24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:5mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:3W
電源電圧:24 V
長さ:28mm
幅:26mm
深さ:20mm
寸法:28 x 26 x 20 mm
ソレノイド、プルタイプ3.0 W SS-101-701. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし