信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119179
品番
SS-072-401B 12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:3.5W
電源電圧:12 V
長さ:26mm
幅:25mm
深さ:22mm
寸法:26 x 25 x 22 mm
ソレノイド、プルタイプ3.5W SS-072-401B. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし