信明電機
信明電機の 電子部品(オンボード)
信明電機の 能動部品
信明電機の ディスクリート
Shinmei Electric DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119206
品番
SS-081-501 6V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:8mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25%
クローズドパワー/連続:4W
電源電圧:6 V
長さ:37mm
幅:26mm
深さ:21mm
寸法:37 x 26 x 21 mm
ソレノイド、プルタイプ4.0 W SS-081-501. 電気的特性の安定したDCソレノイド、ハムなし