Short nose set point flow switch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47119276 品番FCS-G1/2A4-NA-H1141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
監視対象:気体 , 液体
検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし
最小流量:1 (水)、2 (空気)、3 (オイル) ccm/s
最大流量:150 (水)、30 (空気)、300 (オイル) cm3/s
パイプの直径範囲:1/2 インチ
接続タイプ:1/2 BSP
最大圧力:100バール
素材:ステンレススチール
最低対象温度:-25 ℃
最高対象温度:+80℃
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+80℃
シリーズ:FCS
Insertion Flow Sensor (without control logic). Requires a remote signal processor to operate, see stock no ; 313-2526 313-2526 or ; 313-2532 313-2532 (Available in most markets) Pressure rating up to 60 bar static; 100 bar dynamic Fluid temperature range: -25 to +80℃ (100℃ for 10 minutes maximum) On delay time: 8s typical Switch on time: 2s Response time: 12s maximum Stainless steel housing Ingress protection to IP67 M12, four-pin plug Flow rates: 1 to150cm 3 /s (water); 3 to 300cm 3 /s (oil); 2 to 30m 3 /s (air)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする