防爆ビームセンサ BRX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47119667 品番BR-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
出力動作
OUT1:防爆センサの検出出力ON時ON
OUT2:防爆センサの自己診断出力ON時ON(注3)
種類防爆センサ 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 品名防爆バリア 材質ケース:ABS、端子部:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)70以下 応答時間0.1ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)0.4V以下(流入電流16mAにて) 対象ガス2G4 防爆構造本質安全防爆構造(i2G4) 設置場所非危険場所 質量(g)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする