パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
防爆ビームセンサ BRX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47119721
品番
BRX-M10-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
出力動作
検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
種類
防爆センサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出方式
透過型
検出光
標準
検出距離(mm)
10000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
投光素子
赤外LED
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
最小検出物体
Φ10の不透明体(完全遮光物体)
型式
中継コネクタタイプ
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル長(m)
5
ケーブル延長(m)
ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めください
材質
ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-10〜+40(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
応答時間
2ms以下
検出出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
対象ガス
2G4
防爆構造
本質安全防爆構造(i2G4)
設置場所
"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所
質量(g)
投・受光器:各約70