画像準備中

防爆ビームセンサ BRX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47119746 品番BRX-M2R-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
出力動作
検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
種類防爆センサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)2000 光色 ヘッド形状 投光素子赤色LED 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ10の不透明体(完全遮光物体) 型式中継コネクタタイプ キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル長(m)5 ケーブル延長(m)ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めください 材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10〜+40(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 応答時間2ms以下 検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 対象ガス2G4 防爆構造本質安全防爆構造(i2G4) 設置場所"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所 質量(g)投・受光器:各約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする