仕様
ストリップ範囲:0.5 → 10mm2
全体長:175mm
Sibille MS43 175絶縁ワイヤストリッパ. SibilleのMS43 175シリーズの絶縁ストリッピングプライヤです。 このワイヤストリッパは、調整ねじとナットを備えているので、必要なワイヤ径にプライヤをロックすることができます。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。 絶縁物は工具にしっかりと接着され、耐衝撃性、難燃性、ほとんどの酸に対する耐性を備えています。. 特長と利点:. EN60900及びIEC60900の規格に適合 最大1000 Vまで確実に保護 耐衝撃性 ほとんどの酸に対する耐性