SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:43.1mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHzサーボフランジ - 6 mmシャフト
注文コード
47121279
品番
DFS60B-S1PK10000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,582
販売価格(税別)
¥
69,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パルス/回転:10000
エンコーダー技術:インクリメンタル
出力信号タイプ:HTL , TTL
シャフトのタイプ:ソリッド
電源電圧:5 → 32 V dc
IP評価:IP65, IP67
全体の高さ:43.1mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
スイッチング周波数:600 kHz
サーボフランジ - 6 mmシャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応