Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47121376 品番 DOL-2312-G03MMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続M23 12ピン ケーブル長(m)3 アクセサリタイプケーブルとコネクタ コネクタ【ジェンダー】メス 併用可能製品ATM60A 仕様The bus coupler for Profibus-DP (stock no. < 492-9208') 492-9208 is required to form a fully functioning encoder. Multiturn Absolute Encoders. Electronically adjustable, resolution adjustable (stock no. < 492-9191') 492-9191/ only) High resistance to shock and vibration High degree of protection to IP67 Operating voltage 10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする