SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121394
品番
DOL-2312-G03MMA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続
M23 12ピン
ケーブル長(m)
3
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
コネクタ
【ジェンダー】メス
併用可能製品
DRS61
仕様
3m Programming Cable Assembly for DRS61 Encoders