SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:角度付き
注文コード
47121464
品番
YG2A15-050VB5XLEAX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)
ケーブル長:5m
アクセサリタイプ:Plug Connector and Cable
コネクタのジェンダー:メス
併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor
向き:角度付き
RoHS指令(10物質対応)
対応