Sick ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:4ピンM12コネクタ x 2、4ピンM8コネクタケーブル長:0.11mアクセサリタイプ:アダプタ、デストリビュータコネクタのジェンダー:メス(カプラ)、オス(ケーブル)併用可能製品:センサ及びアクチュエータインターフェイス:IO-Link向き:直線SYLシリーズコネクタアダプタ. Sick SYLシリーズY配電コネクタです。 SYLシリーズはM8 / M12オスコネクタ及びメスコネクタを含む、多様なコネクタのオプションを用意しています。 注文コード47121498 品番SYL-8204-G0M11-X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,815
販売価格(税別)
11,650
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接続タイプ:4ピンM12コネクタ x 2、4ピンM8コネクタ
ケーブル長:0.11m
アクセサリタイプ:アダプタ、デストリビュータ
コネクタのジェンダー:メス(カプラ)、オス(ケーブル)
併用可能製品:センサ及びアクチュエータ
インターフェイス:IO-Link
向き:直線
SYLシリーズコネクタアダプタ. Sick SYLシリーズY配電コネクタです。 SYLシリーズはM8 / M12オスコネクタ及びメスコネクタを含む、多様なコネクタのオプションを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする