SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:4ピンM12コネクタ、ケーブル(コネクタヘッドB)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:ケーブルコネクタコネクタのジェンダー:メス動作温度範囲:-25 → +105 ℃ (フレキシブル)、-40 → +105 ℃ (固定)DOLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDOLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。
注文コード
47121516
品番
DOL-1204-G05MRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:4ピンM12コネクタ、ケーブル(コネクタヘッドB)
ケーブル長:5m
アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ
コネクタのジェンダー:メス
動作温度範囲:-25 → +105 ℃ (フレキシブル)、-40 → +105 ℃ (固定)
DOLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDOLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応