SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47121568
品番
YF2A15-050VB5XLEAX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)
ケーブル長:5m
アクセサリタイプ:Plug Connector and Cable
コネクタのジェンダー:メス
併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor
向き:直線
RoHS指令(10物質対応)
対応